DANFOSS Mattor i GX-serien, 208V


Filter
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Svart , Deformationsstyrka: 2000 N , Element IP-klass: IPX7 , Fyllnadsmaterial: PEX , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Ledlängd: 19.6 ft. , Max. Icke drifttemp.: 220 Deg. F , Primär applikation: Is Och Snö Smälter , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Ja
StilModellLängdRapporteringProduktionSpänningMax. NuvarandePris (ex moms)
A
088L3222
6.5 ft.15 kvadratfot50 W/kvm. med.208V AC3.1A4 517 SEK
RFQ
A
088L3223
10 ft.20 kvadratfot50 W/kvm. med.208V AC5.3A4 958 SEK
RFQ
A
088L3225
15 ft.30 kvadratfot50 W/kvm. med.208V AC7.4A6 640 SEK
RFQ
A
088L3227
20 ft.40 kvadratfot50 W/kvm. med.208V AC9.2A8 270 SEK
RFQ
A
088L3229
25 ft.50 kvadratfot50 W/kvm. med.208V AC11.5A9 679 SEK
RFQ
A
088L3230
30 ft.60 kvadratfot50 W/kvm. med.208V AC14.7A10 189 SEK
RFQ
A
088L3231
35 ft.70 kvadratfot50 W/kvm. med.208V AC16.4A12 991 SEK
RFQ
A
088L3232
40 ft.80 kvadratfot50 W/kvm. med.208V AC18.3A14 519 SEK
RFQ
A
088L3233
45 ft.90 kvadratfot50 W/kvm. med.208V AC20.3A15 929 SEK
RFQ
A
088L3234
50 ft.100 kvadratfot50 W/kvm. med.208V AC24.1A17 338 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?