Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4TT20 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id | AD9NJQ

APPROVED VENDOR 4TT20 Push On Slang Barb 3/4 Inch Id

Finns i lager
Artikel: AD9NJQ Modell: 4TT20
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på slangmontering
Passande stilRak svivel
Slang-ID3 / 4 "
Slang inuti Dia.3 / 4 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck250 PSI
Tråd storlek3/4 (F) 37 grader JIC
GängtypKvinnlig JIC
TypTryck på slangmontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekGängtypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4TT19 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id | AD9NJP 4TT193/4 (F) 45 grader SAEKvinnlig SAE149SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT20 Push On Slang Barb 3/4 Inch Id
144SEK /enhet