GODKÄND LEVERANTÖR 4TXA4 svetshalsfläns 1-1/4 tumsvetsad | AD9PFQ

APPROVED VENDOR 4TXA4 svetshalsfläns 1-1/4 tumsvetsad

Artikel: AD9PFQ Modell: 4TXA4

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad fläns
Body MaterialSvart stål
Klass150
AnslutningstypSvetsade
Max. Tryck150 psi @ 450 grader F.
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7307915010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4TXA5 Svetshalsfläns 1-1/2 tumsvetsad | AD9PFR 4TXA51.5 "262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXA4 svetshalsfläns 1-1/4 tumsvetsad