Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4TXF1 Gängad fläns 1/2 tum Npt | AD9PHA

APPROVED VENDOR 4TXF1 gängad fläns 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AD9PHA Modell: 4TXF1
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad fläns
Body MaterialSvart stål
Klass150
AnslutningstypNPT
Max. Tryck150 psi @ 450 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307915010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 4TXF2 Gängad fläns 3/4 tum Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "204SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TXF3 Gängad fläns 1 tum Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"315SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TXF4 Gängad fläns 1-1 / 4 tum Npt | AD9PHD 4TXF4-1.25 "395SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TXF5 Gängad fläns 1-1 / 2 tum Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "389SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TXF6 Gängad fläns 2 tum Npt | AD9PHF 4TXF6-2"809SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TXF7 Gängad fläns 2-1 / 2 tum Npt | AD9PHG 4TXF77"2.5 "850SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TXF8 Gängad fläns 3 tum Npt | AD9PHH 4TXF8-3"1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXF1 gängad fläns 1/2 tum Npt
165SEK /enhet