BUSSMANN 5 x 20 mm glas- och keramiska säkringar: GMD-serien


Filter
Kroppsmaterial: Glas , Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 5mm , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould GSC, Littelfuse 239 , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Längd: 20ft. , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Tidsfördröjning , Spänningsvärde: 250 VAC
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris (ex moms)
A
GMD-1.6-R
1-6 / 10A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5341 SEK
A
GMD-1.5-R
1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5318 SEK
B
GMD-1.25-R
1.25100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5421 SEK
A
GMD-1-R
1A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5338 SEK
A
GMD-2.5-R
2.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5339 SEK
A
GMD-2-R
2A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5328 SEK
A
GMD-3-R
3A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5320 SEK
B
GMD-4-R
4A200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5404 SEK
A
GMD-125-R
125mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5587 SEK
C
GMD-150-R
150mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5591 SEK
A
GMD-250-R
250mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5591 SEK
A
GMD-300-R
300mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5587 SEK
C
GMD-315-R
315mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5584 SEK
C
GMD-400-R
400mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5541 SEK
A
GMD-500-R
500mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5341 SEK
B
GMD-600-R
600mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5458 SEK
B
GMD-630-R
630mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5455 SEK
B
GMD-750-R
750mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5454 SEK
B
GMD-800-R
800mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5457 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?