APPROVED VENDOR 4VNY3 Flat Washer 1 9/16 Id X 3 Outer Diameter, 200PK | AD9XKR

APPROVED VENDOR 4VNY3 platt bricka 1 9/16 Id X 3 Ytterdiameter, 200PK

Finns i lager
Artikel: AD9XKR Modell: 4VNY3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 529 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1.5 "
Inuti Dia.1-9 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.3"
Rockwell HårdhetB49
Storlek1.5 "
Tjocklek5 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.027 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.566
Fartygets höjd (cm)11.01
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR P45014-PG Plattbricka Sae Steel Passar 1-1/8 tum - förpackning om 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGEnkel1.125 "1.187 "2.25 "5 kg--0.134 "2 267 kr
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR P45015-PG Plattbricka Sae Steel Passar 1-1/4 tum - förpackning om 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGEnkel1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "3 438 kr
GODKÄND LEVERANTÖR P45017-PG Plattbricka Sae Steel Passar 1-1/2 tum - paket med 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGEnkel1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "2 386 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXX7 Flat Bricka 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Enkel7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "2 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4VNY3 platt bricka 1 9/16 Id X 3 Ytterdiameter, 200PK
2 529 kr /packa