GODKÄND SÄLJARE 4WKK1 Rör 1/4 tum 316 rostfritt stål 120 tum längdschema 80 | AE2CRD

APPROVED VENDOR 4WKK1 rör 1/4 tum 316 rostfritt stål 120 tum Längd Schema 80

Artikel: AE2CRD Modell: 4WKK1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 785 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd10ft.
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek1 / 4 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.37
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)1.37
HS-kod7304413015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4LGP1 Rör 1/8 tum 316 rostfritt stål | AD8PFA 4LGP1ogängad1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "1 293 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGP2 Rör 1/4 tum 316 rostfritt stål | AD8PFB 4LGP2ogängad1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "1 960 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGP3 Rör 3/8 tum 316 rostfritt stål | AD8PFC 4LGP3ogängad1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "2 302 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGP4 Rör 1/2 tum 316 rostfritt stål | AD8PFD 4LGP4ogängad3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "3 358 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGP5 Rör 3/4 tum 316 rostfritt stål | AD8PFE 4LGP5ogängad3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "4 350 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGP8 Rör 1 1/2 tum 316 rostfritt stål | AD8PFG 4LGP8ogängad1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "9 681 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4WKC9 Rör 1/8 tum 316 rostfritt stål 18 tum längdschema 80 | AE2CNX 4WKC9Trådade i båda ändarna1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4WKK1 rör 1/4 tum 316 rostfritt stål 120 tum Längd Schema 80
1 785 kr /enhet