GODKÄND LEVERANTÖR 4WPN7 Svetshalsflänsstorlek 2 tum Svetsad | AE2DQP

APPROVED VENDOR 4WPN7 svetshalsflänsstorlek 2 tum svetsad

Artikel: AE2DQP Modell: 4WPN7

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad fläns
Body Material304 Stainless Steel
Klass150
AnslutningstypSvetsade
Max. Tryck150 psi
Antal hål4
Utanför Dia.6"
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.63
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4WPN3 Svetshalsflänsstorlek 3/4 tum Svetsad | AE2DQK 4WPN3304 Stainless Steel3.875 "3 / 4 "147SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4WPN5 Svetshalsflänsstorlek 1 1/4 tum Svetsad | AE2DQM 4WPN5304 Stainless Steel4.625 "1.25 "79SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4WPN6 Svetshalsflänsstorlek 1 1/2 tum Svetsad | AE2DQN 4WPN6304 Stainless Steel5"1.5 "91SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4WPR5 Svetshalsflänsstorlek 3/4 tum Svetsad | AE2DRF 4WPR5316 Stainless Steel3.875 "3 / 4 "56SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4WPR8 Svetshalsflänsstorlek 1 1/2 tum Svetsad | AE2DRJ 4WPR8316 Stainless Steel5"1.5 "892SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4WPT1 Svetshalsflänsstorlek 2 1/2 tum Svetsad | AE2DRL 4WPT1316 Stainless Steel7"2.5 "955SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPN7 svetshalsflänsstorlek 2 tum svetsad