GODKÄND SÄLJARE 4YTU4 Tomt lager kvadrat 304 rostfritt stål 2 T x 2 tum bredd 6 fot | AE2PDC

APPROVED VENDOR 4YTU4 Blank Stock Square 304 Rostfritt stål 2 T x 2 tum Bredd 6 fot

Artikel: AE2PDC Modell: 4YTU4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

12 625 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantigt tomt lager
Legeringstyp304
FinishKvarn
Längd6"
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialRostfritt stål
Temperglödgat
Tjocklek2"
Tjocktolerans+ 0.000 / -0.006 "
TypPrecision - Korrosionsbeständig
Typisk hårdhetInte betygsatt
Typisk draghållfasthet75,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka30,000 PSI
Bredd2"
Breddstolerans+ 0.000 / -0.006 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.72
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7222190000
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypTjocklekTjocktoleransTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 4YTR1 Tomt lager kvadrat 316 rostfritt stål 1/4 x 1/4 tum x 6 fot längd | AE2PCE 4YTR13161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "267SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YTR2 Tomt lager kvadrat 316 rostfritt stål 5/16 x 5/16 i x 6 fot längd | AE2PCF 4YTR23165 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI5 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "358SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YTR3 Tomt lager kvadrat 316 rostfritt stål 3/8 x 3/8 tum x 6 fot längd | AE2PCG 4YTR33163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "650SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YTR4 Tomt lager kvadratisk 316 rostfritt stål 1/2 x 1/2 tum x 6 fot längd | AE2PCH 4YTR43161 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "969SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YTR5 Tomt lager kvadrat 316 rostfritt stål 5/8 x 5/8 tum x 6 fot längd | AE2PCJ 4YTR53165 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1 630 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YTR6 Tomt lager kvadrat 316 rostfritt stål 3/4 x 3/4 tum x 6 fot längd | AE2PCK 4YTR63163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "2 419 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YTR7 Tomt lager kvadrat 316 rostfritt stål 7/8 x 7/8 tum x 6 fot längd | AE2PCL 4YTR73167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "3 998 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTU4 Blank Stock Square 304 Rostfritt stål 2 T x 2 tum Bredd 6 fot
12 625 kr /enhet