CHAINFLEX CF310-500-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 202a 1000v | AB7UPN 24C159

CHAINFLEX CF310-500-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 202a 1000v

Finns i lager
Artikel: AB7UPN Modell: CF310-500-01-1Korsreferens: 24C159

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel strömkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare202
Max. Spänning1000V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.59 "
Antal ledare1
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 194 grader F.
TrådfärgKoppar
Trådstorlek1 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadTrådfärgPris
CHAINFLEX CF300-500-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 202a 1000v | AB7UPA 24C147 CF300-500-01-10.57 "Unshielded(1) Grön / gul, (3) Svart234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF310-500-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 202a 1000v
271SEK /enhet