GODKÄND SÄLJARE 4YUJ9 Kvadratrör 304 SS 1 Ytterdiameter x 27/32 Id-kvadrat 6 fot | AE2PKV

APPROVED VENDOR 4YUJ9 fyrkantsrör 304 SS 1 yttre dia kvadrat x 27/32 ID kvadrat 6 fot

Artikel: AE2PKV Modell: 4YUJ9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

660SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
Legeringstyp304
Slagstyrka (kg)Inte betygsatt
Inuti torget27 / 32 "
Längd6"
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialRostfritt stål
Max. Temp.1500 F
Min. Temp. Betyg-425 grader F.
Utanför torget1"
Utanför kvadrat tolerans+/- 0.020 "
Draghållfasthet75,000 psi
TypFyrkantig, dekorativ
Vägg tjocklek0.083 "
Väggtjocklekstolerans+/- 0.100 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.82
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7306617030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4YUJ3 Rör 304 SS 1/2 Ytterdia Kvadrat x 3/8 Id Kvadrat 6 fot | AE2PKN 4YUJ30.065 "295SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YUJ4 Kvadratrör 304 SS 3/4 Ytterdiameter x 5/8 Id-kvadrat 6 fot | AE2PKP 4YUJ40.065 "495SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YUJ5 Rör 304 Rostfritt stål 1 Ytterdiameter x 7/8 Id-kvadrat 6 fot | AE2PKQ 4YUJ50.065 "516SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YUJ6 Fyrkantrör 304 Rostfritt stål 1 1/4 Ytterdia X1 1/8 Id fyrkant 6 fot | AE2PKR 4YUJ60.065 "805SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YUJ7 Kvadratrör 304 Rostfritt stål 1 1/2 Od x 1 3/8 Id fyrkant 6 fot | AE2PKT 4YUJ70.065 "923SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YUJ8 Rör 304 SS 2 Ytterdiameter x 1 7/8 Id-kvadrat 6 fot | AE2PKU 4YUJ80.065 "1 248 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4YUL1 Fyrkantigt rör 304 Rostfritt stål 1 1/4 Od x 1 1/64 Id kvadrat 6 fot | AE2PKW 4YUL10.083 "990SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4YUJ9 fyrkantsrör 304 SS 1 yttre dia kvadrat x 27/32 ID kvadrat 6 fot
660SEK /enhet