Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL Thumb Screw 5/16-18X1 3/4 L, 5PK | AB3AKF 1RA35

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL Tumskruv 5/16-18X1 3/4 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3AKF Modell: 5/16-18X1750-SLKorsreferens: 1RA35

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 183 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek3 / 64 "
Finishpassive
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head Tjocklek0.250 "
Head Typräfflade
Huvudets bredd1 / 4 "
Längd1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL Tumskruv 5/16-18X1 3/4 L, 5PK
1 183 kr /packa