CHAINFLEX CF5 PVC-kontrollkabel


Filter
Jacka färg: Grön , Jacka Material: PVC , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Skärmad / Oskärmad: Unshielded , Temp. Räckvidd: 23 grader till 158 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul
StilModellLedarmaterialMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådstorlekPris (ex moms)
A
CF5-15-03
Ren koppar180.31 "3Skär i längd, ordna med foten16 AWG28 SEK
A
CF5-15-04
Ren koppar180.35 "4Skär i längd, ordna med foten16 AWG36 SEK
A
CF5-07-36
Ren koppar50.87 "36Skär i längd, ordna med foten18 AWG219 SEK
A
CF5-07-25
Ren koppar50.75 "25Skär i längd, ordna med foten18 AWG153 SEK
A
CF5-15-03-25
Koppar180.31 "325ft.16 AWG579 SEK
A
CF5-15-03-100
Koppar180.31 "3100ft.16 AWG2 053 SEK
A
CF5-15-04-100
Koppar180.35 "4100ft.16 AWG2 566 SEK
A
CF5-07-36-25
Koppar50.87 "3625ft.18 AWG3 440 SEK
A
CF5-07-36-100
Koppar50.87 "36100ft.18 AWG13 179 SEK
A
CF5-07-25-100
Koppar50.75 "25100ft.18 AWG9 655 SEK
A
CF5-15-04-25
Koppar180.35 "425ft.16 AWG648 SEK
A
CF5-07-25-25
Koppar50.75 "2525ft.18 AWG2 691 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?