HONEYWELL Roller Actuator Sub-Miniature Snap Switch


Filter
Ställdonets längd: 0.12 " , Kontaktformulär: SPDT , Nuvarande omdöme: 5A , Djup: 0.25 " , Differentialresor: 0.025 " , Höjd: 0.5 " , Husmaterial: Fenol för allmänt ändamål , Längd: 0.8 " , Max. Pretravel: 0.219 " , Monteringsmått: 0.38 "centra , Operativ kraft: 7 oz. , Drifttemp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F. , Över resor: 0.03 " , Release Force: 2.00 oz. , Typ av ställdon: Rullspak , Spänningsvärde: 250 VAC
StilModellTerminal typPris (ex moms)
A
111SM602-H4
Quick Connect378 SEK
B
111SM2-T
Lödtorn396 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?