Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2CB39 Insexskruv, klass 5 3/8-16 X 1-3/4, 100PK | AB9DLF

APPROVED VENDOR 2CB39 sexkantskruv, klass 5 3/8-16 X 1-3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DLF Modell: 2CB39
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
192SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet1.75 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.49
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB39 sexkantskruv, klass 5 3/8-16 X 1-3/4, 100PK
192SEK /packa