Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 513021G Flat Washer Uss Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2XHE 6YPH2

APPROVED VENDOR 513021G Flat Bricka Uss Passar 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2XHE Modell: 513021GKorsreferens: 6YPH2
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
111SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.5 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.3 / 4 "
Package Vikt0.56
Rockwell HårdhetC38 - C45
Storlek1 / 4 "
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans+.015 / -. 014
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 513021G Flat Bricka Uss Passar 1/4 tum, 100PK
111SEK /packa