Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 513071G Flat Washer Uss Fits 9/16 Inch, 25PK | AF2XHK 6YPH7

APPROVED VENDOR 513071G Flat Bricka Uss Passar 9/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2XHK Modell: 513071GKorsreferens: 6YPH7

Få det Maj 20, Måndag
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
111SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar9 / 16 "
Inuti Dia.5 / 8 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1.5 "
Package Vikt0.98
Rockwell HårdhetC38 - C45
Storlek9 / 16 "
Tjocklek0.109 "
Tjocktolerans+.023 / -. 023
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 513071G Flat Bricka Uss Passar 9/16 tum, 25PK
111SEK /packa