Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 514051G Flat Washer Sae Fits 7/16 Inch, 25PK | AF2XHX 6YPJ8

APPROVED VENDOR 514051G Flat Bricka Sae Passar 7/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2XHX Modell: 514051GKorsreferens: 6YPJ8
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
36SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar7 / 16 "
Inuti Dia.15 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.59 / 64 "
Package Vikt0.23
Rockwell HårdhetC38 - C45
Storlek7 / 16 "
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans+.015 / -. 014
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 514051G Flat Bricka Sae Passar 7/16 tum, 25PK
36SEK /packa