HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plugglås


Filter
Färg: Gul , Material: polypropylen , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 60 grader C och minsta kontinuerlig -29 grader C
StilModellPassarHöjdLängdMax. Antal hänglåsUtvändiga måttHänglåsfäste Max. Dia.BreddPris (ex moms)
A
HLDMP
Upp till 1-1 / 8 "dia. Sladd och 3-3 / 4" långa pluggar2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "527 SEK
B
HLD
Upp till 5W 30A Twist-Lock-pluggar3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "797 SEK
C
HLD2
Upp till 60A metall- och icke-metalliska stift- och hylsenheter, 50A vridlåspluggar5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "1 249 SEK

Plugglås

Hubbell Wiring Device-Kellems plug lockout används för att hålla arbetarna säkra genom att förhindra elektriska stötar. Dessa plug lockouts har en design i ett stycke för att acceptera låsbojor och flera hänglås med diametrar upp till 3/8 tum. De har polypropenkonstruktion för låg friktion och UV -stabilisering. Med en maximal driftstemperatur på 60 grader C finns dessa bärbara låsningsanordningar tillgängliga i längderna 4.22, 7.27 och 12.5 tum. Raptor Supplies erbjuder också låsningsenheter har termoplastkonstruktion för hög slagfasthet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?