Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 514081G Flat Washer Sae Fits 5/8 Inch, 25PK | AF2XJA 6YPK1

APPROVED VENDOR 514081G Flat Bricka Sae Passar 5/8 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2XJA Modell: 514081GKorsreferens: 6YPK1
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
128SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 5 / 16 "
Package Vikt0.7
Rockwell HårdhetC38 - C45
Storlek5 / 8 "
Tjocklek0.095 "
Tjocktolerans+.026 / -. 021
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 514081G Flat Bricka Sae Passar 5/8 tum, 25PK
128SEK /packa