SHARPE VALVES Smidd 316L rostfritt stål grindventil, hylssvets


Filter
Kroppsmaterial: Smidd 316L rostfritt stål , Motorhuvsstil: bultad , Klass: klass 800 , Kopplingstyp: Uttagssvets , Handtagsmaterial: Kolstål , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 850 grader F , Max. Ångtryck: 1225 psi , Max. Vattentryck: 1600 psi , Stammaterial: 410 Stainless Steel , Typ av ventilspindel: Stigande , Kilmaterial: 316 Stainless Steel
StilModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris (ex moms)
A
SV34836SW006
3 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "5 448 SEK
A
SV34836SW004
3.156 "1 / 2 "5.125 "4 918 SEK
A
SV34836SW010
4 21 / 64 "1"6.375 "9 171 SEK
A
SV34836SW014
5"1.5 "8.625 "15 699 SEK
A
SV34836SW012
5"1.25 "7.031 "11 364 SEK
A
SV34836SW020
5.125 "2"9-1 / 16 "25 317 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?