Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5BY23 Fjäderstift slitsad 1 3/4 X 1/8 L, 100PK | AE3BPT

APPROVED VENDOR 5BY23 fjäderstift slitsad 1 3/4 X 1/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3BPT Modell: 5BY23

Få det Maj 22, Onsdag
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
314SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.131-0.135 "
Fasdiameter0.122 "
Faslängd (max.)0.044 "
Faslängd (min.)0.008 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1090
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.125-0.129 "
Längdtolerans+/- 0.020 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 8 "
Total längd1.75 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.028 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY23 fjäderstift slitsad 1 3/4 X 1/8 L, 100PK
314SEK /packa