Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5BY32 Spring Pin Slotted 1 1/2 X 5/32 L, 100PK | AE3BQC

APPROVED VENDOR 5BY32 fjäderstift slitsad 1 1/2 X 5/32 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3BQC Modell: 5BY32
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
403SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.162-0.167 "
Fasdiameter0.015 "
Faslängd (max.)0.048 "
Faslängd (min.)0.01 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1600
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.156-0.160 "
Längdtolerans+/- 0.020 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 32 "
Total längd1.5 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.032 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY32 fjäderstift slitsad 1 1/2 X 5/32 L, 100PK
403SEK /packa