Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5BY50 Spring Pin Slotted 7/32 X 1/2 L, 50PK | AE3BQX

APPROVED VENDOR 5BY50 fjäderstift slitsad 7/32 X 1/2 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3BQX Modell: 5BY50
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
118SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.226-0.232 "
Fasdiameter0.021 "
Faslängd (max.)0.065 "
Faslängd (min.)0.011 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)3400
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.219-0.224 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter7 / 32 "
Total längd1 / 2 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.048 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY50 fjäderstift slitsad 7/32 X 1/2 L, 50PK
118SEK /packa