Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5BY71 ​​Fjäderstift slitsad 1/4 X 2 1/4 L, 25PK | AE3BRV

APPROVED VENDOR 5BY71 Fjäderstift slitsad 1/4 X 2 1/4 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3BRV Modell: 5BY71
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
325SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.258-0.264 "
Fasdiameter0.245 "
Faslängd (max.)0.065 "
Faslängd (min.)0.012 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)4100
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.250-0.256 "
Längdtolerans+/- 0.025 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd2.25 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.048 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY71 Fjäderstift slitsad 1/4 X 2 1/4 L, 25PK
325SEK /packa