Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5BY75 Spring Pin Slotted 5/16 X 3/4 L, 25PK | AE3BRZ

APPROVED VENDOR 5BY75 fjäderstift slitsad 5/16 X 3/4 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3BRZ Modell: 5BY75

Få det Maj 15, Onsdag
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
184SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.321-0.330 "
Fasdiameter0.306 "
Faslängd (max.)0.08 "
Faslängd (min.)0.014 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)6300
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.312-0.318 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY75 fjäderstift slitsad 5/16 X 3/4 L, 25PK
184SEK /packa