Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5CA20 fjäderstift 302 spår av rostfritt stål 1/2 X 4 L, 5PK | AE3CLF

APPROVED VENDOR 5CA20 fjäderstift 302 spår av rostfritt stål 1/2 X 4 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE3CLF Modell: 5CA20

Få det Maj 7, Tisdag
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
475SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.513-0.524 "
Fasdiameter0.485 "
Faslängd (max.)0.11 "
Faslängd (min.)0.025 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)15,800
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.500-0.510 "
Längdtolerans+/- 0.030 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 2 "
Total längd4"
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.094 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA20 fjäderstift 302 spår av rostfritt stål 1/2 X 4 L, 5PK
475SEK /packa