Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DA94 Spring Pin Slot 5/16X1 1/2 Inch L, 100PK | AE3FTF

APPROVED VENDOR 5DA94 Spring Pin Slot 5/16X1 1/2 tum L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3FTF Modell: 5DA94

Få det Maj 7, Tisdag
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
753SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.321-0.330 "
Fasdiameter0.306 "
Faslängd (max.)0.08 "
Faslängd (min.)0.014 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)10,800 kg
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.312-0.318 "
Längdtolerans+/- 0.020 "
MaterialKolstål
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd1.5 "
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DA94 Spring Pin Slot 5/16X1 1/2 tum L, 100PK
753SEK /packa