Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5DB74 Spring Pin Slot 302 Ss M2 X 10Mm, 25PK | AE3FXH

APPROVED VENDOR 5DB74 Spring Pin Slot 302 Ss M2 X 10Mm, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3FXH Modell: 5DB74

Få det Maj 8, Onsdag
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
65SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)2.30-2.40mm
Faslängd (min.)0.35mm
Faslängd Referens0.35mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)634
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)2.00-2.15mm
Längdtolerans+/- 0.25mm
Material302 Stainless Steel
Nominell diameterM2
Total längd10mm
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.40mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB74 Spring Pin Slot 302 Ss M2 X 10Mm, 25PK
65SEK /packa