K E SAFETY Personlig varnings- / säkerhetslampa, LED, (2) AA-batterier (ingår ej)


Filter
Kroppsmaterial: Plast , Nuvarande ritad: 0.25A AC , Blinkar per minut: 120 , Höjd: 2 , Lamplivslängd: 15,000 timmar , Lamptyp: LED , Montering: Magnetisk , Drifttemp.: 0 till 50 grader C , Kraftkälla: (2) AA-batterier (ingår ej)
StilModellBetygKroppsfärgFärgBreddDjupDiameterHusets materialLinsdesignPris (ex moms)
A
M25-B
IP65BlåBlå3.253.53"ABSTriangle771 SEK
B
M25-A
IP65BärnstenBärnsten3.253.53"ABSTriangle727 SEK
C
M25-R
IP65RedRed3.253.53"ABSTriangle727 SEK
D
M25-G
IP65GrönGrön3.253.53"ABSTriangle738 SEK
E
M26-R
IP66RedRed3.753.753.5 "polykarbonatDome490 SEK
F
M26-B
IP66BlåBlå3.753.753.5 "polykarbonatDome507 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?