Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DE10 Spring Pin Slotted 302 Ss M3 X 14Mm, 25PK | AE3GLU

APPROVED VENDOR 5DE10 fjäderstift slitsad 302 Ss M3 X 14Mm, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3GLU Modell: 5DE10
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
114SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)3.30-3.50mm
Faslängd (min.)0.5mm
Faslängd Referens0.5mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1421
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)3.00-3.15mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
Material302 Stainless Steel
Nominell diameterM3
Total längd14mm
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.60mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE10 fjäderstift slitsad 302 Ss M3 X 14Mm, 25PK
114SEK /packa