HOFFMAN Concept Series Typ 4X sluttande övre kvartsvarvsspärr Väggmonterade kapslingar


Filter
Grundmaterial: Metallisk , Färg: Rostfritt stål , Kapslingskåpa funktioner: 1/4 vridlås med skruvmejselplats , Typ av kapsling: gångjärn , Kapslingsdjup (In.): 8" , Kapslingshöjd (in.): 30 " , Kapslingsmaterial: 304 Stainless Steel , Kapslingsbredd (in.): 30 " , Packning: polyuretan , IP-betyg: 66 , Knockouts / Inga Knockouts: Inga utslag , Material: 304 Stainless Steel , Montering: Vägg , NEMA-betyg: 3R, 4, 4X, 12
StilModellDjupFinishHöjdInre panelMetallmätareBreddPris (ex moms)
A
CSD16128SSST
8"# 4 Borstad16 "CP16214, 1612 "25 600 SEK
A
CSD30248SSST
8"# 4 Borstad30 "32FK2614, 1624 "48 292 SEK
A
CSD16168SSST
8"# 4 Borstad16 "32FK1214, 1616 "27 462 SEK
A
CSD20168SSST
8"# 4 Borstad20 "32FK1414, 1616 "31 583 SEK
A
CSD20208SSST
8"# 4 Borstad20 "32FK1614, 1620 "36 703 SEK
A
CSD24208SSST
8"# 4 Borstad24 "32FK2014, 1620 "40 084 SEK
A
CSD30308SSST
8"Borstat3"32FK2814/1630 "55 026 SEK
A
CSD242412SSST
12 "# 4 Borstad24 "32FK2214, 1624 "52 364 SEK
A
CSD302412SSST
12 "# 4 Borstad30 "32FK2614, 1624 "54 175 SEK
A
CSD363012SSST
12 "# 4 Borstad36 "32FK3214, 1630 "71 271 SEK
A
CSD363612SSST
12 "# 4 Borstad36 "32FK3414, 1636 "82 414 SEK
A
CSD202012SSST
12 "# 4 Borstad20 "32FK1614, 1620 "40 460 SEK
A
CSD603616SSST
16 "# 4 Borstad60 "32FK4114, 1636 "134 223 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?