Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DE34 Spring Pin Slotted M4 X 16Mm L, 10PK | AE3GMV

APPROVED VENDOR 5DE34 fjäderstift slitsad M4 X 16Mm L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE3GMV Modell: 5DE34
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
44SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)4.40-4.60mm
Faslängd (min.)0.65mm
Faslängd Referens0.65mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)2527
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)4.00-4.20mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
Material302 Stainless Steel
Nominell diameterM4
Total längd16mm
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.80mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE34 fjäderstift slitsad M4 X 16Mm L, 10PK
44SEK /packa