A lager: Boll , Ram: 56C , Isoleringsklass: H , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Variabel hastighet , Motordesign: Permanent magnet DC , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Termiskt motorskydd: Ingen , Typskylt RPM: 1750 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1 15 / 16 "
56C ram Washdown DC-motorer
Dayton 56C likströmsmotorer för ramspolning har helt slutna hölje som kan motstå våta/hög luftfuktighet eller frekvent tvätt för sanitet och renlighet. De är idealiska för kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Dessa motorer är utrustade med kullager för mindre rotationsfriktion när de körs med en maximal hastighet på 1750 rpm. De har en helt sluten fläktkyld kapsling för att förhindra motoruppvärmning och kan köras vid en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C. Välj från ett brett sortiment av dessa likströmsmotorer, tillgängliga i 1/4, 1/3, 1/ 2, 3/4 & 1 hk varianter.