GODKÄND SÄLJARE 5DPA0 Högeffektiv tvångsugn 3.8 Cu Ft | AE3JNG

APPROVED VENDOR 5DPA0 Högpresterande varmluftsugn 3.8 Cu Ft

Artikel: AE3JNG Modell: 5DPA0

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftugn med hög prestanda
Invändiga mått19 x 18 x 19 "
Antal dörrar1
Antal hyllor2
Utvändiga måttX x 28 28 37
Energiförbrukning1600 watt
Strömförsörjning120V, 50/60 Hz, 16 A.
Hyllkapacitet50 Ibs
Temp. Räckvidd35 till 260 grader C
Volym3.8 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.84
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8514100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Svetsad dubbelväggskonstruktion, 3 "glasfiberisolering, digital temperaturkontroll

Produktvarianter

ProduktModellUtvändiga måttEnergiförbrukningStrömförsörjningTemp. RäckviddVolymPris
GODKÄNT SÄLJARE 5DPA1 Högpresterande tvångsugn 3.8 Cu Ft | AE3JNH 5DPA1X x 28 28 371800 watt240V 50/60 Hz, 9.2 A.35 till 260 grader C3.8 cu. ft.-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5DPA2 Högeffektiv tvångsugn 6.7 Cu Ft | AE3JNJ 5DPA236 x 30 x 42 "2400 watt240V 50/60 Hz, 11.7 A.35 till 260 grader C6.7 cu. ft.-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5DPA3 Högpresterande tvångsugn 12 Cu Ft | AE3JNK 5DPA336 x 33 x 54 "3600 watt240V 50/60 Hz, 18.4 A.50 till 260 grader C12.0 cu. ft.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA0 Högpresterande varmluftsugn 3.8 Cu Ft