APPROVED VENDOR Högpresterande luftugn Cu


Filter
Antal dörrar: 1 , Antal hyllor: 2 , Hyllkapacitet: 50 Ibs
StilModellUtvändiga måttEnergiförbrukningStrömförsörjningTemp. RäckviddVolym
A
5DPA0
X x 28 28 371600 watt120V, 50/60 Hz, 16 A.35 till 260 grader C3.8 cu. ft.
RFQ
A
5DPA1
X x 28 28 371800 watt240V 50/60 Hz, 9.2 A.35 till 260 grader C3.8 cu. ft.
RFQ
A
5DPA2
36 x 30 x 42 "2400 watt240V 50/60 Hz, 11.7 A.35 till 260 grader C6.7 cu. ft.
RFQ
A
5DPA3
36 x 33 x 54 "3600 watt240V 50/60 Hz, 18.4 A.50 till 260 grader C12.0 cu. ft.
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?