Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DU22 Spring Pin Slotted Steel M2 X 6Mm, 200PK | AE3KKW

APPROVED VENDOR 5DU22 fjäderstift slitsad stål M2 X 6Mm, 200PK

Finns i lager
Artikel: AE3KKW Modell: 5DU22
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
224SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)2.30-2.40mm
Faslängd (min.)0.35mm
Faslängd Referens0.35mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)634
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)2.00-2.15mm
Längdtolerans+/- 0.25mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM2
Total längd6mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.40mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU22 fjäderstift slitsad stål M2 X 6Mm, 200PK
224SEK /packa