Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5DV84 fjäderstift lindad 1/16 X 1 tum Längd, 100PK | AE3KYC

APPROVED VENDOR 5DV84 fjäderstift lindad 1/16 X 1 tum Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3KYC Modell: 5DV84

Få det Maj 7, Tisdag
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
330SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.067-0.072 "
Fasdiameter0.059 "
Faslängd Referens0.028 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)265
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.061-0.065 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material420 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 16 "
Total längd1"
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV84 fjäderstift lindad 1/16 X 1 tum Längd, 100PK
330SEK /packa