TYGON 2001-serien Mjukgörare fria kemikaliebeständiga pumpslangar


Tygon 2001-seriens kemikalieresistenta pumpslangar erbjuder pålitlig prestanda i krävande applikationer som peristaltiska pumpsystem, tvål- och tvättmedelsdispensering, bläcköverföring, vattenreningslinjer, kemikalieöverföring och mat- och dryckesöverföring.

Filter
Hårdhet: Strand A: 69 , Temp. Räckvidd: -108 grader F till 135 grader. F , Rörmaterial: polyolefin , Typ: Fri från mjukgörare
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekMax. TryckVakuumbetygPris (ex moms)
A
AE300064
1"1 3 / 8 "3 / 16 "13 psi17 in. Hg13 530 SEK
A
AE300038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 tum. Hg6 719 SEK
A
AE300017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 tum. Hg2 446 SEK
A
AE300007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "30 psi29.9 tum. Hg2 090 SEK
A
AE300003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 tum. Hg-
RFQ
A
AE300053
3 / 4 "1"1 / 8 "11 psi15 in. Hg8 941 SEK
A
AE300027
3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 in. Hg-
RFQ
A
AE300012
3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 tum. Hg2 074 SEK
A
AE300046
5 / 8 "7 / 8 "1 / 8 "13 psi25 tum. Hg7 562 SEK
A
AE300022
5 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 tum. Hg2 671 SEK

Funktioner

  • Dessa rör erbjuder överlägsen kemikalieresistens, vilket möjliggör användning med aggressiva kemikalier som polära lösningsmedel, vilket minskar stilleståndstiden och frekventa byten.
  • De innehåller inga mjukgörare eller oljor och ger därför ingen smak eller lukt, vilket gör dem idealiska för mat och dryck.

Standarder och godkännanden

  • FDA
  • REACH

Vanliga frågor

Vad är REACH?

REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Denna förordning säkerställer en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön från riskerna med kemikalier. Det främjar också alternativa testmetoder, fri rörlighet för ämnen på den inre marknaden och förbättrade åtgärder för konkurrenskraft och innovation.

Vad händer med slangen under förbränningsprocessen?

Vid förbränning släpper många rör ut farliga biprodukter som vätekloridgas, men Tygon mjukgörarefria slangar reagerar inte på processen.

Vad är den här slangens förmåga att tåla temperatur?

-100 till 135 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?