Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5DY88 fjäderstift lindad 5/16 X 2 1/2 L, 10PK | AE3LQV

APPROVED VENDOR 5DY88 fjäderstift lindad 5/16 X 2 1/2 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE3LQV Modell: 5DY88

Få det Maj 22, Onsdag
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
694SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.324-0.337 "
Fasdiameter0.304 "
Faslängd Referens0.08 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)6700
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.308-0.319 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material420 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd2.5 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY88 fjäderstift lindad 5/16 X 2 1/2 L, 10PK
694SEK /packa