Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EA36 fjäderstift Heavy-Duty Coiled 3/16 X 1/2 L, 10PK | AE3MGB

APPROVED VENDOR 5EA36 fjäderstift Heavy Duty Coiled 3/16 X 1/2 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE3MGB Modell: 5EA36

Få det Maj 8, Onsdag
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
112SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.194-0.202 "
Fasdiameter0.182 "
Faslängd Referens0.055 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)3500
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.185-0.192 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material420 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd1 / 2 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
TypKraftig lindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA36 fjäderstift Heavy Duty Coiled 3/16 X 1/2 L, 10PK
112SEK /packa