Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5EB40 Spring Pin Coiled 3/16 X 1/2 L, 100PK | AE3MNM

APPROVED VENDOR 5EB40 Fjäderstift Coiled 3/16 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3MNM Modell: 5EB40

Få det Maj 7, Tisdag
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
299SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.196-0.205 "
Fasdiameter0.182 "
Faslängd Referens0.055 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)3150
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.185-0.192 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd1 / 2 "
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB40 Fjäderstift Coiled 3/16 X 1/2 L, 100PK
299SEK /packa