Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EB50 Spring Pin Coiled 3/16 X 2 1/2 L, 50PK | AE3MNU

APPROVED VENDOR 5EB50 fjäderstift lindad 3/16 X 2 1/2 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3MNU Modell: 5EB50

Få det Maj 8, Onsdag
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
426SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.196-0.205 "
Fasdiameter0.182 "
Faslängd Referens0.055 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)3150
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.185-0.192 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
MaterialKolstål
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd2.5 "
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB50 fjäderstift lindad 3/16 X 2 1/2 L, 50PK
426SEK /packa