Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EB90 Fjäderstift Coiled Steel 3/8 X 1 L, 10PK | AE3MPY

APPROVED VENDOR 5EB90 Fjäderstift Coiled Stål 3/8 X 1 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE3MPY Modell: 5EB90

Få det Maj 15, Onsdag
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
262SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.388-0.403 "
Fasdiameter0.366 "
Faslängd Referens0.095 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)12,600 kg
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.370-0.383 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Nominell diameter3 / 8 "
Total längd1"
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB90 Fjäderstift Coiled Stål 3/8 X 1 L, 10PK
262SEK /packa