Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361314404 Sexkantsplugg 3 tum smidd stål | AF9DHG 29VC99

ANVIL 0361314404 Hex Head Plug 3 tums smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF9DHG Modell: 0361314404Korsreferens: 29VC99
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
1 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypMNPT
ByggFastämne
Hexstorlek3.5 "
Max. Tryck3000 psi
Antal hål0
Utanför Dia.3.5 "
Rörstorlek3"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.204
Fartygets höjd (cm)4.9
Fartygets längd (cm)4.9
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307199060

Produktvarianter

ProduktModellKlassHexstorlekUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0361313802 Sexkantsplugg Smidd stål 1-1 / 2 tum | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 grader till 150 grader F.193SEK
ANVIL 0361314008 Sexkantsplugg 6000 2 tum Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20 grader till 150 grader F.301SEK
ANVIL 0361312408 Hexhuvudpropp 1/8 tum smidd stål | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 grader till 550 grader F.29SEK
ANVIL 0361312606 Sexkantsplugg 1/4 tum smidd stål | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 grader till 550 grader F.28SEK
ANVIL 0361312804 Sexkantsplugg 3/8 tums smidd stål | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 grader till 550 grader F.29SEK
ANVIL 0361313604 Sexkantsplugg 1-1 / 4 tum smidd stål | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 grader till 550 grader F.130SEK
ANVIL 0361314206 Sexkantsplugg 2-1 / 2 tum smidd stål | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 grader till 550 grader F.651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361314404 Hex Head Plug 3 tums smidd stål
1 222 kr /enhet