Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EE68 fjäderstift Heavy-Duty Coiled 5/16 X 1 L, 5PK | AE3NBF

APPROVED VENDOR 5EE68 fjäderstift Heavy-Duty Coiled 5/16 X 1 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE3NBF Modell: 5EE68

Få det Maj 7, Tisdag
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
35SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.322-0.334 "
Fasdiameter0.304 "
Faslängd Referens0.08 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)12,000 kg
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.308-0.319 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd1"
Rockwell HårdhetRC43-52
TypKraftig lindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE68 fjäderstift Heavy-Duty Coiled 5/16 X 1 L, 5PK
35SEK /packa