Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5FVA4 Nål Trubbig rostfritt stål 13 mätare 2 tum längd - 5-pack | AE3TCB

APPROVED VENDOR 5FVA4 nål trubbig rostfritt stål 13 gauge 2 tums längd - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AE3TCB Modell: 5FVA4
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
636SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNål
doserarVätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor
Mätare13
Inuti Dia.0.071 "
Längd2"
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.0.095 "
TypÅteranvändbar trubbig sond 1/4 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgdoserarMätareInuti Dia.LängdMaterialUtanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 5FTZ7 Nål Trubbig rostfritt stål 10 mätare 2 tum längd - 5-pack | AE3TBJ 5FTZ7Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor100.106 "2"Rostfritt stål0.134 "673SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FTZ8 Nålstump, stavfritt stål, 13 mätare, 2 "längd, 100 -pack | AE3TBK 5FTZ8Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor130.071 "2"Rostfritt stål0.095 "624SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FTZ9 Nålstump rostfritt stål 16 mätare 2 tum längd - 5-pack | AE3TBL 5FTZ9Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor160.047 "2"Rostfritt stål0.065 "602SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FVA0 Nålstump rostfritt stål 19 mätare 2 tum längd - 5-pack | AE3TBX 5FVA0Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor190.027 "2"Rostfritt stål0.042 "595SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FVA1 Nål Trubbig rostfritt stål 22 mätare 2 tum längd - Förpackning med 5 | AE3TBY 5FVA1Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor220.016 "2"Rostfritt stål0.028 "622SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FVA3 Nål Trubbig rostfritt stål 10 mätare 2 tum längd - Förpackning med 5 | AE3TCA 5FVA3Återanvändbar trubbig sond 1/4 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor100.106 "2"Rostfritt stål0.134 "679SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FVC7 Nålhyvel Rostfritt stål 12 mätare 1/2 tum längd Pk5 | AE3TCQ 5FVC7Razor Edge Luer Lock-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor120.085 "1 / 2 "Rostfritt stål0.109 "1 164 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVA4 nål trubbig rostfritt stål 13 gauge 2 tums längd - paket med 5
636SEK /enhet