Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5FVL8 nål engångs Lvndr 30 gauge 1/2 tum - förpackning med 10 | AE3TGD

APPROVED VENDOR 5FVL8 nål engångs Lvndr 30 gauge 1/2 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AE3TGD Modell: 5FVL8

Få det Maj 14, Tisdag
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNål
FärgLavender
doserarCyanoakrylater och lim
Mätare30
Inuti Dia.0.006 "
Längd1 / 2 "
MaterialKanyl och rostfritt stålnav
Utanför Dia.0.012 "
TypEngångssond

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgdoserarMätareInuti Dia.LängdMaterialUtanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 5FTZ7 Nål Trubbig rostfritt stål 10 mätare 2 tum längd - 5-pack | AE3TBJ 5FTZ7Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor100.106 "2"Rostfritt stål0.134 "673SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FTZ8 Nålstump, stavfritt stål, 13 mätare, 2 "längd, 100 -pack | AE3TBK 5FTZ8Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor130.071 "2"Rostfritt stål0.095 "624SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FTZ9 Nålstump rostfritt stål 16 mätare 2 tum längd - 5-pack | AE3TBL 5FTZ9Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor160.047 "2"Rostfritt stål0.065 "602SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FVA0 Nålstump rostfritt stål 19 mätare 2 tum längd - 5-pack | AE3TBX 5FVA0Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor190.027 "2"Rostfritt stål0.042 "595SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FVA1 Nål Trubbig rostfritt stål 22 mätare 2 tum längd - Förpackning med 5 | AE3TBY 5FVA1Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor220.016 "2"Rostfritt stål0.028 "622SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FVA3 Nål Trubbig rostfritt stål 10 mätare 2 tum längd - Förpackning med 5 | AE3TCA 5FVA3Återanvändbar trubbig sond 1/4 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor100.106 "2"Rostfritt stål0.134 "679SEK
GODKÄND SÄLJARE 5FVA4 Nål Trubbig rostfritt stål 13 mätare 2 tum längd - 5-pack | AE3TCB 5FVA4Återanvändbar trubbig sond 1/4 "NPT-Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor130.071 "2"Rostfritt stål0.095 "636SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVL8 nål engångs Lvndr 30 gauge 1/2 tum - förpackning om 10
216SEK /enhet