Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5GCG9 Skumplåt Antistatisk polypropen 1 x 12 x 12 tum | AE3UVZ

APPROVED VENDOR 5GCG9 Skumplåt Antistatisk polypropen 1 x 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE3UVZ Modell: 5GCG9
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgRosa
Densitet2.2 kg / cu. med.
FinishGrov cell
Fasthet @ 25% avböjning9 PSI
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialAntistatisk polyeten
Sträckgräns0.5
Temp. Räckvidd0 till 150 F
Draghållfasthet32 PSI
Tjocklek1"
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypStängd cell
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCE9 Skumark Antistatisk 1/8 x 12 x 12 - Förpackning med 2 | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "23SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCH0 Skumplåt Antistatisk polypropen 2 x 12 x 12 tum | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "146SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCH1 Skumplåt Antistatisk polypropen 3/4 x 12 x 12 tum | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "75SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCH2 Skumplåt Antistatisk polypropen 3/8 x 12 x 12 tum | AE3UWC 5GCH212 "3 / 8 "12 "51SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GDA4 Skumplåt Antistatisk polypropen 1/4 x 24 x 36 tum | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "101SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GDA5 Skumplåt Antistatisk polypropen 3/8 x 24 x 36 tum | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "139SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GDA6 Skumplåt Antistatisk polypropen 1/8 x 24 x 36 tum | AE3VDA 5GDA636 "1 / 8 "24 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCG9 Skumplåt Antistatisk polypropen 1 x 12 x 12 tum
84SEK /enhet