GODKÄND SÄLJARE 5GCU7 Skumremsa 3010 polypropen 2 1/4 x 2 1/4 x 42 tum | AE3UZM

APPROVED VENDOR 5GCU7 skumremsa 3010 polypropen 2 1/4 x 2 1/4 x 42 tum

Finns i lager
Artikel: AE3UZM Modell: 5GCU7

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumremsa
BakgrundstypEnkel
FärgTräkol
Densitet0.95 kg / cu. med.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning0.28 PSI
Längd42 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material3010 Polyuretan
Sträckgräns1.25
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
Draghållfasthet10 PSI
Tjocklek2.25 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd2.25 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3921905050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU7 skumremsa 3010 polypropen 2 1/4 x 2 1/4 x 42 tum
55SEK /enhet